Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE-EATER-SHR-32-PPW-WH 61830333


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96213340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830333
EAN/GTIN:
     4044777264186
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband

CABLE-EATER-SHR-32-PPW-WH 61830333

Bündelung und Schutz für feste und mobile Elektroinstallationen, Maschinen, Roboterbau, Schaltschränke, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Schnelle und einfache Montage durch Einsatz des passenden Einziehwerkzeugs, Wiederverwendbar, Sehr flexibel ohne Materialermüdung, Gute UV-Beständigkeit, Gute Beständigkeit gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Heizöl und Benzin,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30..85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 4,384*
€ 5,904*
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,39291*
€ 5,91291*
15
Frei Haus
ab € 4,51734*
€ 6,06734*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 5,0404*
€ 6,7104*
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 13,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 5,904*
€ 7,02576
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,664*
€ 6,74016
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,394*
€ 6,41886
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,384*
€ 5,21696
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 88,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.