Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE-EATER-SHR-32-PPW-WH 61830333


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96213340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830333
EAN/GTIN:
     4044777264186
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband

CABLE-EATER-SHR-32-PPW-WH 61830333

Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-32-PPW WH
Kabelbündelschlauch
29.0mm - 32.0mm
weiß
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30..85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,00*
ab € 4,394*
€ 5,904*
16 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,40291*
€ 5,91291*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 4,52734*
€ 6,07734*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 5,0804*
€ 6,7504*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 6,07734*
€ 7,23203
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85734*
€ 6,97023
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49734*
€ 6,54183
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,52734*
€ 5,38753
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 91,1601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.