Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, 29-32 mm, PP, weiß, 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch, 29-32 mm, PP, weiß, 15 m
Kabelbündelschlauch, 29-32 mm, PP, weiß, 15 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P4244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61830333
EAN/GTIN:
     4044777264186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Kabelbündelschlauch, 61830333, LAPP Cable-Eater ist ein Kabelschutzrohr zum Bündeln von Kabeln und Leitungen. Hauptanwendung ist die Bündelung und der Schutz von Kabeln in der Kabelkonfektion, Elektroindustrie und Schaltschränken. Features * Halogenfrei * Montagezeit * Gute UV-Beständigkeit Anwendungen * Bündelung und Schutz für ortsfeste und mobile elektrische Anlagen * Roboterbau * Steuerschränke * Büromaschinen und Systeme für die Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15 m
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
32 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
29 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Wanddicke:
1.3 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Spiralschlauch, Wickelschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,46*
ab € 4,384*
€ 5,904*
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,39291*
€ 5,91291*
15
Frei Haus
ab € 4,51734*
€ 6,06734*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 5,0404*
€ 6,7104*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 13,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.