Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96218283 Herst.-Nr.: 98 67 15 EAN/GTIN: 4003773077831 |
| |
|
| | |
| Abdecktuch aus Gummi 98 67 15 98 67 15 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 10.000 x 1.000mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Schneidematte, Schneideunterlage, Schneidmatte, Schneidunterlage, schneidematte 1000mm x 1600mm, schneidematte, gummiabdecktuch 10000 x 1200 x 3 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,48* | € 1.425,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.288,23* | € 1.436,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.303,33* | € 1.460,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,23* | € 1.467,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,86* | € 1.467,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|