Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme Beschriftung,gelb 281-906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl ge 32A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,08-4qmm Serie 281 1Etage 2kl ge 32A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     3517B-96228265
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-906
EAN/GTIN:
     4044918485159
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

2-Leiter-Durchgangsklemme Beschriftung,gelb 281-906

2-Leiter-Durchgangsklemme
4 mm²
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,596*
€ 0,816*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,7332*
€ 0,9932*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,74285*
€ 1,01285*
50
Frei Haus
ab € 0,7552*
€ 1,0252*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 1,0514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9932*
€ 1,18191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9332*
€ 1,11051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8932*
€ 1,06291
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-329
ab € 0,26267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-419
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-472
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-483
ab € 0,7644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-490
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 14,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-414
ab € 0,8076*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.