Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96231035 Herst.-Nr.: 7TCA131810R0001 EAN/GTIN: 5414363098676 |
| |
|
| | |
| Werkzeug f.Kabelbinder 7,6-9mm, Spannen L300-FR ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 3 mm | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | sonstige | Eigenschaft: | automatisches Abschneiden | MIL-spezifiziert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,61883* | € 20,39883* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,96* | € 20,91* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,1562* | € 22,4462* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,10* | € 23,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|