Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96239622 Herst.-Nr.: 10170 EAN/GTIN: 9120045476545 |
| |
|
| | |
| Kabelabroller-Set X-Board XB300 kpl. 10170 Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskop Mitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit kleinem Innendurchmesser oder Einzeladern abzurollen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 300 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Röhrenaal, Ziehdraht, Kabelabroller, Kabeltrommelabroller, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kabeleinziehband |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,92* | € 176,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,01* | € 177,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,55* | € 177,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,26* | € 178,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,55* | € 186,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|