Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C (C) 06019G0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 06019G0108
Bosch 06019G0108
Bosch 06019G0108
Bosch 06019G0108
Bosch 06019G0108
Bosch 06019G0108
Artikel-Nr.:
     3517B-96243004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019G0108
EAN/GTIN:
     3165140956284
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C (C) 06019G0108

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit bürstenlosem Motor. Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0..2100 1/min
Max. Drehmoment:
110 Nm
Drehmomenteinstellung:
47..110 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1,5..13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 187,94*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 187,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 162,89*
€ 191,16*
€ 4,90*
ab € 161,00*
€ 192,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,77*
€ 224,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.