Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 (L) 06019H5303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSB 18V-55 Professional 1800 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-55 Professional 1800 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-96243005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5303
EAN/GTIN:
     4059952509402
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 (L) 06019H5303

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0..1800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
8 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
28..55 Nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 164,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,91*
€ 164,47*
€ 4,90*
ab € 138,16*
€ 165,79*
€ 5,95*
ab € 145,71*
€ 170,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 193,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 48,99*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,76*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,14*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.