Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SZS 0,6x3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher SZS 0,6x3,5
Schraubendreher SZS 0,6x3,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96250568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205053
EAN/GTIN:
     4017918019099
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher

Schraubendreher SZS 0,6x3,5

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,01*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 7,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,42*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,52*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,94*
Ähnlich
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.