Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Leiternschuhe
>
Artikel
Leiternschuhe Gummi f.Holm 56x22 1598 (VE2)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-96253932
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
1598
EAN/GTIN:
4039665000533
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Leiternschuhe Gummi f.Holm 56x22 1598 (VE2)
Leiterschuhe aus Gummi für Holmgröße 56 mm, für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden, für Iller-Leiter Holz-Sprossenleitern Größe 4-8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leiterfuß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
fussstopfen leiter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,64*
€ 23,56*
Lager 5382
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 16,73*
€ 23,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,87*
€ 26,77*
Lager 874
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 30,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,32* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhängehaken f.Holzleitern 40mm 1574
Iller Leiter
1574
ab € 30,51*
Ähnlich
Einhängehaken f.Holzleitern 60mm 1576
Iller Leiter
1576
ab € 30,44*
Ähnlich
Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleit.14-16 Spr 1157
Iller Leiter
1157
ab € 73,50*
Ähnlich
Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleiter m.4 Spr 1154
Iller Leiter
1154
ab € 61,85*
Ähnlich
Holz-Breitsprossenstehleiter Professional ERGO , 2x10 Sprossen , Länge 2,94 m, Holmgröße 66 mm
Iller Leiter
1110-7
ab € 220,71*
Ähnlich
Holz-Breitsprossenstehleiter Professional ERGO , 2x12 Sprossen , Länge 3,5 m, Holmgröße 66 mm
Iller Leiter
1112-7
ab € 257,35*
Ähnlich
Holz-Breitsprossenstehleiter Professional ERGO , 2x14 Sprossen , Länge 4,06 m, Holmgröße 75 mm
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,70*
Ähnlich
Holz-Breitsprossenstehleiter Professional ERGO , 2x9 Sprossen , Länge 2,66 m, Holmgröße 66 mm
Iller Leiter
1109-7
ab € 208,55*
Ähnlich
Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,50m Größe 5-8 1155
Iller Leiter
1155
ab € 64,72*
Ähnlich
Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,80m Größe 9-12 1156
Iller Leiter
1156
ab € 71,18*
Ähnlich
Leiternschuhe, Gummi f.Holm 66x22 1599 (VE2)
Iller Leiter
1599
ab € 18,86*
Ähnlich
Leiterschuhe f.Holzleiter Holmgröße 72mm 24427 (VE2)
Iller Leiter
24427
ab € 19,58*
Ähnlich
Leiterspitzen, schwenkbar Holmgröße 56mm 1551
Iller Leiter
1551
ab € 34,32*
Ähnlich
Leiterspitzen, schwenkbar Holmgröße 66mm 1552
Iller Leiter
1552
ab € 35,01*
Ähnlich
Leiterspitzen, schwenkbar Holmgröße 70mm 1554
Iller Leiter
1554
ab € 35,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen