Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel 60mm 131328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel 60 x 205 mm, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft
Malerspachtel 60 x 205 mm, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft
Artikel-Nr.:
     3517B-96255139
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     131328
EAN/GTIN:
     4021103313282
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 60mm
malerspachtel
cimco malerspachtel

Malerspachtel 60mm 131328

Malerspachtel, aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft, Breite 60 mm, Größe 205 mm
Weitere Informationen:
Spachtelbreite:
60 mm
Spachtellänge:
125 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Form:
Malerspachtel
Gekröpft:
nein
Flexibel:
nein
Gezahnt:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,05*
€ 4,56*
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 5,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
13 1326
ab € 2,77*
Ähnlich
Cimco
131328
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.