Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 1326 Kittmesser Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 1326 Kittmesser Metall
Cimco 13 1326 Kittmesser Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50765887
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     13 1326
EAN/GTIN:
     4021103313268
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Klingenlänge
205 mm
Merkmale
Material Messer
Metall
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, cimco malerspachtel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
131328
ab € 2,45*
Ähnlich
Cimco
131328
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.