Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiplomben 9mm,ca.600 Stück 140752 (VE600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 140752 Stecker-/Kabeldichtung Sockelträger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Cimco 140752 Stecker-/Kabeldichtung Sockelträger Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     3517B-96256887
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140752
EAN/GTIN:
     4021103407523
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe

Bleiplomben 9mm,ca.600 Stück 140752 (VE600)

Bleiplomben, Ø 9 mm
ca. 600 Stück
Höhe: 4 mm
1 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Blei
Werkstoffgüte:
sonstige
Verschlussvorrichtung:
sonstige
Farbe:
grau
Verstellbar:
nein
Außenanwendung:
ja
UV-beständig:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Fluoreszierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 25,91*
€ 34,49*
€ 5,95*
ab € 26,33*
€ 35,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,08*
€ 37,33*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 37,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,77*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 28,77* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.