Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider CUTFOX 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider CUTFOX 12
Kabelschneider CUTFOX 12
Artikel-Nr.:
     3517B-96267910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212128
EAN/GTIN:
     4046356456081
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere

Kabelschneider CUTFOX 12

Kabelschneidwerkzeug, Querschnitt max.: 35 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Max. Kabelquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
165 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 31,58*
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,94*
€ 31,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 32,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.