Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-/Gehrungssäge GTM 12 JL 0601B15001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-96270592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B15001
EAN/GTIN:
     3165140695268
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Tisch-/Gehrungssäge GTM 12 JL 0601B15001

Kombinationssäge GTM 12 JL, Die Kombinationssäge GTM 12 JL Professional ist die ideale Multifunktionssäge, wenn Vielseitigkeit gefragt ist. Sie ist eine Kombination aus Kapp- und Gehrungssäge mit einer Tischkreissäge in einem Gerät, und eignet sich somit für zahlreiche Anwendungen. Der kraftvolle 1.800-Watt-Motor der Kombinationssäge gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt, sowohl in der Konfiguration als Tischkreissäge als auch der Kapp- und Gehrungssäge.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
48 °
Gehrungseinstellung rechts:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 558,29*
€ 593,15*
€ 4,90*
ab € 556,85*
€ 593,16*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 560,54*
€ 594,17*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 570,31*
€ 604,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,10*
€ 706,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,17*
€ 840,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,18*
€ 814,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,84*
€ 804,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,10*
€ 795,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 29,87*
Zubehör
Bosch
2608640441
ab € 33,95*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.