| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96273318 Herst.-Nr.: 712329 EAN/GTIN: 8014212140074 |
| |
|
| | |
| Presskopf hydraulisch PP130-C2 geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 400qmm, robuste und kompakte Konstruktion, C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, max. Hub 43mm, Kopföffnung 42mm, Presskraft 130kN, Betriebsdruck 700bar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 10..400 mm² | Länge: | 282 mm | Ausführung/Betätigung: | hydraulischer Presskopf | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Presskraft: | 130 kN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,38* | € 1.392,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.263,01* | € 1.393,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.303,94* | € 1.405,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.320,10* | € 1.418,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.402,69* | € 1.503,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|