Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug CTN 25 D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug CTN 25 D5
Crimpwerkzeug CTN 25 D5
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96287856
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006230000
EAN/GTIN:
     4008190198459
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Crimpwerkzeug CTN 25 D5

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10..25 mm²
AWG-Bereich:
10..25
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,94*
€ 284,98*
€ 5,95*
ab € 254,66*
€ 285,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,17*
€ 287,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,95*
€ 287,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,25*
€ 294,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.