| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96288287 Herst.-Nr.: 142698 EAN/GTIN: 4021103426982 |
| |
|
| | |
| Mini-Rollschiene paar 142698 Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Mit Kunststoffrollen, ohne Arretierung (Abrollbremse), 1 Paar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenschiene | Montageart: | freistehend | Tragfähigkeit: | 300 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 277,50* | € 314,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,47* | € 320,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 301,62* | € 341,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,87* | € 347,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,23* | € 351,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 306,87* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|