Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 10A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 660kWAC
Hauptschalter 10A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 660kWAC
Artikel-Nr.:
     3517B-96505547
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2610005R0010
EAN/GTIN:
     4250217437434
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Ex-Schalter
Exx-Schalter

Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0010

Ex-Sicherheitsschalter Not-Aus für Zone 1/21
Variante: 10A-3P-1NO
Stromstärke: 10 A
Anzahl der Pole: 3
Hilfskontakte: 1x Schließer
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M20 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsbetriebsspannung:
110..500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 285,94*
€ 329,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,13*
€ 335,66*
Frei Haus
ab € 293,31*
€ 338,89*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,06*
€ 352,85*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 314,61*
€ 361,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2622301R0002
ab € 390,14*
Ähnlich
CEAG
GHG2632301R0002
ab € 534,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.