Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Harting Deutschland Tüllengehäuse 16 A, seitlicher Kabelabgang, M 25, Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4792-40109826
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19200160546
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Steckverbinder
>
Gehäuse für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
,
19200160546
,
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
,
1088504
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 11,67*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4937*
€ 11,6778*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,70*
Lager 4981
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,23*
Lager 4792
5 Tage
55
€ 6,95*
ab € 8,9585*
€ 12,2684*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2684*
€ 14,5994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8885*
€ 14,14732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5085*
€ 13,69512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8085*
€ 12,86212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0585*
€ 11,96962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9585*
€ 10,66062
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16A-agg-LB-K 09 20 016 0321 Harting 1 St.
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Zubehör
Harting 09 20 016 2612 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,0738*
Zubehör
Harting 09 20 016 2613 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting 09 21 025 3001 Stifteinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5215*
Zubehör
Harting 09 21 025 3101 Buchseneinsatz Han® D 25 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,366*
Zubehör
Harting 09 70 020 2622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,6359*
Zubehör
Harting 09 70 020 2817 Federeinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,46*
Zubehör
HARTING Han A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Buchse, Schrauben
Harting
09200162812
ab € 11,2455*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65
Harting
09200160301
ab € 8,4024*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225ms
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7824*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09 20 016 0252 Harting 1 St.
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,7252*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-M25 19 20 016 0251 Harting 1 St.
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3749*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 16A-asg2-K-16 09 20 016 0251 Harting 1 St.
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen