Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09700062616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09700062616
Schraubanschluss 09700062616
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96533158
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062616
EAN/GTIN:
     5713140102866
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz

Schraubanschluss 09700062616

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,13*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,26*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1874*
€ 4,3475*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,38*
4 Tage
144
1
€ 6,40*
ab € 3,51596*
€ 4,67596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,00*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,23*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,801*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1962*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 70 006 2813
ab € 3,7661*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,3327*
Zubehör
Harting
19 20 003 0420
ab € 1,7571*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.