Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245
UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245
Artikel-Nr.:
     3517B-96555399
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4245
EAN/GTIN:
     4015394022930
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245

32A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP 44 alpinweiss RAL 9010 (reinweiss)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 43,50*
€ 56,74*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 47,17*
€ 57,53*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 44,35*
€ 58,17*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 45,45*
€ 59,30*
1
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41423
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.