Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245
UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245
Artikel-Nr.:
     6012C-96555399
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4245
EAN/GTIN:
     4015394022930
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

UP-Dose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4245

32A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP 44 alpinweiss RAL 9010 (reinweiss)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,39*
€ 56,19*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 43,64*
€ 56,46*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 47,13*
€ 57,38*
1
€ 5,00*
ab € 44,67*
€ 57,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41423
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.