| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96766683 Herst.-Nr.: 118E---02135A71 EAN/GTIN: 4042203348837 |
| |
|
| | |
| Türöffner DIN universal (HZ) 118E---02135A71 Türöffner 118E mit Flachschließblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 10..24 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,51* | € 52,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,39* | € 52,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,72* | € 53,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,69* | € 54,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,93* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|