Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V
Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-96768672
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000007-01-02
EAN/GTIN:
     4260432550160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder hekatron
rauchmelder

Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V

Lüftungs-Rauchschalter-System zur Rauchüberwachung von Lüftungsleitungen, DIBt-konforme Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen und Steuerung von weiteren Anwendungen wie Lüftungsventilatoren.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
75 °C
Separater Sockel notwendig:
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 781,27*
€ 877,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 784,54*
€ 877,95*
Frei Haus
ab € 787,82*
€ 885,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 794,72*
€ 887,47*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,61*
€ 933,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,45*
€ 1.044,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,70*
€ 990,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,96*
€ 966,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,27*
€ 929,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.