Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Vertriebs Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-469998
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000007-01-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder hekatron
rauchmelder
Hekatron Vertriebs Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V Wirkprinzip optisch, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Montageart Aufbau, Länge 520mm, Breite 135mm, Höhe 101mm, Rauchschalter, DIBt zugelassen Z-78.6-177, Rauchschalter ORS 210 nur für Austausch/Ersatz

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
Aufbau
Länge:
520 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
101 mm
Rauchschalter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, DIBt, Lüftungsrauchschalter, Rauchschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 785,20*
€ 877,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 786,61*
€ 878,00*
Frei Haus
ab € 791,84*
€ 885,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 790,14*
€ 887,64*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,87*
€ 933,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,22*
€ 1.110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,91*
€ 1.094,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,40*
€ 1.059,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,29*
€ 1.033,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,87*
€ 998,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.