Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V
Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012C-96768672
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000007-01-02
EAN/GTIN:
     4260432550160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder hekatron
rauchmelder

Lüftungs-Rauchschalter LRS 230 V

Lüftungs-Rauchschalter-System zur Rauchüberwachung von Lüftungsleitungen, DIBt-konforme Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen und Steuerung von weiteren Anwendungen wie Lüftungsventilatoren.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
75 °C
Separater Sockel notwendig:
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 785,20*
€ 877,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 786,61*
€ 878,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 791,84*
€ 885,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 790,14*
€ 887,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,87*
€ 933,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,48*
€ 1.053,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,81*
€ 1.036,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,63*
€ 976,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,84*
€ 942,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.