Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022
LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022
Artikel-Nr.:
     3517B-96962684
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT56022
EAN/GTIN:
     4020856560226
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022

MEGATRON LED-Konstantstromtreiber, 15W, 500mA, kompakter IP20-Universaltreiber für Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer, der durch 60mm Deckenausschnitte passt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 12,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,36*
€ 8,50*
ab € 10,85*
€ 15,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT56020
ab € 9,52*
Ähnlich
Megatron
MT56023
ab € 20,43*
Ähnlich
Megatron
MT56024
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.