Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom LED Treiber DIM, IP20, 220-240V AC, sek. 15W-500mA / 15-30V DC, Phasendimmung / PUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022
LED Treiber dimmbar 15W-500mA MT56022
Artikel-Nr.:
     911-MT56022
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT56022
EAN/GTIN:
     4020856560226
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Konstantstrom LED Treiber DIM, IP20, 220-240V AC, sek. 15W-500mA / 15-30V DC, Phasendimmung / PUSH

  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 8.5/4/2.2 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Konstantstrom: 500 mA
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: MT56022
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Besonders kompakter Universal LED Treiber mit Konstant-Lichtstrom-Regelung.
  • Konzipiert für das Einlegen in 60mm Bohrlöcher im trockenen Indoor-Bereich.
  • Phasen dimmbar - für bestehende analoge Beleuchtungs-Systeme.
  • Leistungsfaktor: >0,9
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 12,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,23*
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,85*
€ 15,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT56020
ab € 9,52*
Ähnlich
Megatron
MT56023
ab € 20,43*
Ähnlich
Megatron
MT56024
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.