Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierleiter-Universalklemme 0,14-6qmm, B6,2mm rt UT 4-QUATTRO RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierleiter-Universalklemme 0,14-6qmm, B6,2mm rt UT 4-QUATTRO RD
Vierleiter-Universalklemme 0,14-6qmm, B6,2mm rt UT 4-QUATTRO RD
Artikel-Nr.:
     3517B-97259331
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074460
EAN/GTIN:
     4046356412711
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact durchgangsklemme ro...
reihenklemmen phoenix contact

Vierleiter-Universalklemme 0,14-6qmm, B6,2mm rt UT 4-QUATTRO RD

Vierleiter-Universalklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1262*
€ 1,4462*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1978*
€ 1,5378*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2494*
€ 1,5994*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,268*
€ 1,6494*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3053*
€ 1,6553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5378*
€ 1,82998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4678*
€ 1,74668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1978*
€ 1,42538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3047196
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0956*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.