Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schalter WECHSEL, Zone 1/21 8040/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Schalter WECHSEL, Zone 1/21 8040/W
Ex-Schalter WECHSEL, Zone 1/21 8040/W
Artikel-Nr.:
     3517B-97259521
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     803000004
EAN/GTIN:
     4041254293387
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter

Ex-Schalter WECHSEL, Zone 1/21 8040/W

Zubehör: EX Zubehör Installationsschalter "
Wechsel"
"
Nennstrom 16A Nennspannung 690V AC 220V DC EX-Zone 1/21/2/22 IP65 Ta -20°C/+40°C Gehäuse Kunststoff EAN/GTI
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Wechselschalter
Höhe:
0 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
0 mm
Verriegelbar:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstrom:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ex schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,40*
€ 118,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,19*
€ 120,73*
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 125,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,33*
€ 125,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,31*
€ 126,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.