Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 3000K SRGLK 5000 830ET vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97366677
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19130004060
EAN/GTIN:
     4020863413034
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 3000K SRGLK 5000 830ET vw

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für ein optisch durchlaufendes Lichtband. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längsprismen, erzeugt ein gleichmäßiges homogenes Erscheinungsbild mit Deckenaufhellung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 162,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,32*
€ 163,21*
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 169,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19203095100
ab € 10,91*
Zubehör
Regiolux
19200058100
ab € 3,22*
Zubehör
Regiolux
19001005000
ab € 15,47*
Zubehör
Regiolux
19004005000
ab € 3,44*
Zubehör
Regiolux
19200085100
ab € 11,15*
Zubehör
Regiolux
19200084100
ab € 7,56*
Zubehör
Regiolux
19200039100
ab € 2,27*
Zubehör
Regiolux
19200005100
ab € 9,21*
Zubehör
Regiolux
19200081100
ab € 43,40*
Zubehör
Regiolux
19200073100
ab € 32,71*
Zubehör
Regiolux
19200031100
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.