Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K SRGVOT15006000840vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97369015
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19425004020
EAN/GTIN:
     4020863404957
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 4000K SRGVOT15006000840vw

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Einzellinsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 169,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,50*
€ 170,12*
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 176,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19203095100
ab € 10,93*
Zubehör
Regiolux
19200058100
ab € 3,24*
Zubehör
Regiolux
19001005000
ab € 15,46*
Zubehör
Regiolux
19004005000
ab € 3,51*
Zubehör
Regiolux
19200085100
ab € 11,48*
Zubehör
Regiolux
19200084100
ab € 7,76*
Zubehör
Regiolux
19200039100
ab € 2,31*
Zubehör
Regiolux
19200005100
ab € 9,25*
Zubehör
Regiolux
19200081100
ab € 44,68*
Zubehör
Regiolux
19200073100
ab € 32,82*
Zubehör
Regiolux
19200031100
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.