Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K SRGVOTB15006000840vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97369131
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19435004020
EAN/GTIN:
     4020863404599
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 4000K SRGVOTB15006000840vw

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 165,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,40*
€ 166,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,93*
€ 170,45*
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 172,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19203095100
ab € 10,93*
Zubehör
Regiolux
19200058100
ab € 3,24*
Zubehör
Regiolux
19001005000
ab € 15,46*
Zubehör
Regiolux
19004005000
ab € 3,51*
Zubehör
Regiolux
19200085100
ab € 11,48*
Zubehör
Regiolux
19200084100
ab € 7,76*
Zubehör
Regiolux
19200039100
ab € 2,31*
Zubehör
Regiolux
19200005100
ab € 9,25*
Zubehör
Regiolux
19200081100
ab € 44,68*
Zubehör
Regiolux
19200073100
ab € 32,82*
Zubehör
Regiolux
19200031100
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.