| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-97560897 Herst.-Nr.: 287798 EAN/GTIN: 4046827162459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktleuchte Sicherheits ohne Diffusor 15° 6109/111-0101#287798 Kompaktleuchte, Sicherheitsleuchte mit Batterie, explosionsgeschützt, Typ: 6109/111-0101-160-0111-31-0850-001, Variante: ohne Diffusor 15°, Gehäusematerial: Duroplast, Silikonfreiheit: o. Einfluss auf Lackbenetzung, Abmessungen (L x B x H): 440 mm x 185 mm x 90 mm, Betriebsspannung AC: 100...240 V ± 10%, Betriebsdauer: 1,5 / 3h Notlicht Betrieb, Batterie-Ausführung: NiCd-Batterie, gasdicht, Batteriekapazität: 2,2 Ah, Batteriebetriebsspannung: 6 V, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 100..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |