Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,3mm, natur V150R PA66HS NA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-97650292
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00089
EAN/GTIN:
     4031026293271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 150x3,3mm, natur V150R PA66HS NA 100

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt. Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführten Leitungen. Flache Kopfgeometrie reduziert den Überstand über das Bündelgut. Besonders leichtes Einschlaufen bei sehr guter Haltekraft. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher).
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,3 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,2849*
€ 0,3949*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2927*
€ 0,4027*
100
€ 3,90*
ab € 0,3015*
€ 0,4115*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3035*
€ 0,4135*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,317*
€ 0,4316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.