Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,3mm außenverzah.90°abgewink.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672701
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     V150R-PA66HS-NA(100)
EAN/GTIN:
     4031026293271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Linsenförmiger Kopf um 90° gewinkelt. Abgerundetes Kopfdesign schützt vor Beschädigung der Isolierung, insbesondere bei parallel geführten Leitungen. Flache Kopfgeometrie reduziert den Überstand über das Bündelgut. Besonders leichtes Einschlaufen bei sehr guter Haltekraft. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Die außenverzahnten Kabelbinder der V-Serie bieten sich wegen des kleinen Gesamtbündeldurchmessers für Anwendungen in Kamera- und Alarmsystemen sowie für die Kabelführung bei Automationstechnik (Remote I/O Systeme) an. Wo Bündel durch eine Tülle oder Rohrleitung geführt werden, ist die V-Serie aufgrund ihres einzigartigen, gerundeten Designs eine praktische Lösung. Farbe: natur, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,1 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 150 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 3,3 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
V150R-PA66HS-NA(100)
Ident Code:
118-00089
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,2849*
€ 0,3949*
100
€ 5,00*
ab € 0,2927*
€ 0,4027*
100
€ 3,90*
ab € 0,3015*
€ 0,4115*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3035*
€ 0,4135*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,317*
€ 0,4316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.