Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-BK 55506335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55506335 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55506335 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517B-97651760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506335
EAN/GTIN:
     4044773440409
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-BK 55506335

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 16 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,622 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,182*
€ 1,672*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1856*
€ 1,6728*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,18558*
€ 1,67558*
10
€ 3,90*
ab € 1,337*
€ 1,887*
10
€ 5,95*
ab € 1,5213*
€ 2,1413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,632*
€ 1,94208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.