Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-BK 55506335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55506335 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55506335 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-97651760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506335
EAN/GTIN:
     4044773440409
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 16-BK 55506335

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 16 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,622 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,172*
€ 1,642*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,17558*
€ 1,64558*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1545*
€ 1,653*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,327*
€ 1,857*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3702*
€ 1,9202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,857*
€ 2,20983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,797*
€ 2,13843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.