Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SCH-25-40-S 52009050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     3517B-97652704
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52009050
EAN/GTIN:
     4044773426618
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

SILVYN-SCH-25-40-S 52009050

Befestigungsschelle SILVYN® SCH 25-40 S
Befestigungsschelle
Klemmbereich (min./max.): 25mm - 40mm
Stahl
Anwendungsgebiete: SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z
In Kombination mit:
Nutzen: Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,74576*
€ 0,95576*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,7491*
€ 0,9591*
100
Frei Haus
ab € 0,7716*
€ 0,9916*
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,08*
100
€ 5,95*
ab € 0,96032*
€ 1,20032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9091*
€ 1,08183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.