Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03
Artikel-Nr.:
     3517B-97661641
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8454800
EAN/GTIN:
     4018242941360
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 33,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 33,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,47*
€ 35,66*
€ 3,90*
ab € 28,93*
€ 40,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8486000
ab € 3,29*
Zubehör
TRILUX
8425400
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
8424100
ab € 6,37*
Zubehör
TRILUX
8480400
ab € 3,59*
Zubehör
TRILUX
8482300
ab € 5,39*
Zubehör
TRILUX
9243200
ab € 31,38*
Zubehör
TRILUX
8425500
ab € 14,25*
Zubehör
TRILUX
8486200
ab € 15,44*
Zubehör
TRILUX
8498100
ab € 1,93*
Zubehör
TRILUX
8497800
ab € 0,69*
Zubehör
TRILUX
8424900
ab € 18,00*
Zubehör
TRILUX
8425100
ab € 28,09*
Zubehör
TRILUX
8485300
ab € 19,37*
Zubehör
TRILUX
8485500
ab € 29,20*
Zubehör
TRILUX
8485100
ab € 17,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.