Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03
Artikel-Nr.:
     6012C-97661641
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8454800
EAN/GTIN:
     4018242941360
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil silber 078 L150 E 13LV 03

Tragprofil ohne mechanische Lichtband-Kupplung und elektrotechnischem Schnellsteck-Verbinder für E-Line 7850 PRO Einzelleuchten-Anwendungen. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 13-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 13 x 2,5 mm2, halogen- und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
1475 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,77*
€ 33,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 33,58*
€ 5,00*
ab € 25,44*
€ 35,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 39,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8486000
ab € 3,33*
Zubehör
TRILUX
8425400
ab € 8,54*
Zubehör
TRILUX
8424100
ab € 6,36*
Zubehör
TRILUX
8480400
ab € 3,62*
Zubehör
TRILUX
8482300
ab € 5,33*
Zubehör
TRILUX
9243200
ab € 31,62*
Zubehör
TRILUX
8425500
ab € 14,24*
Zubehör
TRILUX
8486200
ab € 15,44*
Zubehör
TRILUX
8498100
ab € 1,93*
Zubehör
TRILUX
8497800
ab € 0,70*
Zubehör
TRILUX
8424900
ab € 18,16*
Zubehör
TRILUX
8425100
ab € 27,85*
Zubehör
TRILUX
8485300
ab € 19,37*
Zubehör
TRILUX
8485500
ab € 29,11*
Zubehör
TRILUX
8485100
ab € 17,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.