Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentemperaturfühler AP PT100 AFHP 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98251672
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9040160
EAN/GTIN:
     4050528037503
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor

Außentemperaturfühler AP PT100 AFHP 100

Die Außentemperaturfühler werden zur Temperaturerfassung im Außenbereich, im Feuchtraumbereich, in Kühl- und Gewächshäusern sowie im Industriebereich eingesetzt und sind besonders gegen Staub und Feuchte geschützt. Aufgrund der außenliegenden Fühlerhülse besitzt dieser Außenfühler ein sehr gutes Ansprechverhalten gegenüber Temperaturänderungen. Bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Fühler ist die Verwendung eines Sonnenschutzes zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
außen
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 46,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,13*
€ 46,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,21*
€ 46,73*
€ 3,90*
ab € 35,92*
€ 47,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.