Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inst.schutzleiterklemme 0,2-6qmm PTI 4-PE/L/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inst.schutzleiterklemme 0,2-6qmm PTI 4-PE/L/N
Inst.schutzleiterklemme 0,2-6qmm PTI 4-PE/L/N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98257233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214049
EAN/GTIN:
     4046356817790
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Inst.schutzleiterklemme 0,2-6qmm PTI 4-PE/L/N

Installationsschutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 28 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Potentiale:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3004*
€ 2,7804*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,3006*
€ 2,7806*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4738*
€ 2,9538*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 2,97*
2 Tage
213
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3214054
ab € 0,2462*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3214053
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.