Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknuss 1/2" SW10 538577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98258864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538577
EAN/GTIN:
     4048962264555
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Stecknuss 1/2" SW10 538577

Die fischer Stecknuss ist für die schnelle und einfache Installation der fischer UltraCut Betonschraube mithilfe eines handelsüblichen Schlagschraubers geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
1 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Schlüsseltiefe:
1 mm
Länge:
1 mm
Für Schlagschrauber:
ja
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,0045*
€ 11,4345*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 8,04*
€ 11,48*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 11,71*
7 Tage
27
€ 5,49*
ab € 8,2327*
€ 11,7427*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,42*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.