Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597638 Herst.-Nr.: 538577 EAN/GTIN: 4048962264555 |
| |
|
| | |
| Die fischer Stecknuss ist für die schnelle und einfache Installation der fischer UltraCut Betonschraube mithilfe eines handelsüblichen Schlagschraubers geeignet. Marketingclaim: Zubehör zur Verarbeitung von fischer UltraCut Betonschrauben. Vorteile: Die Stecknuss ist in verschiedenen Ausführungen für die fischer UltraCut Betonschrauben des Durchmesser 6 bis 14 erhältlich. Optimierte Wandstärke für sicheres Arbeiten bei hohen Belastungen. ″Verwendung auf 1/2″ Ratschen oder Akkuschlagschraubern.″ · Lange Lebensdauer bei hoher Drehmomentbelastung. Topfeatures: Sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten. Ideal für das Setzen mit Akkuschlagschraubern. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Passend zu: FBS II 6 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Größe: | SW 10 | Länge: | 78 mm | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Marke: | FISCHER | Antriebsvierkant: | 1/2“ ? | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,0445* | € 11,5145* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,05* | € 11,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,23* | € 11,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,48* | € 12,11* | | | | Lager 4757 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,4197* | € 14,3737* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|