Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte edelstahl 690535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte edelstahl 690535
Sockelleuchte edelstahl 690535
Artikel-Nr.:
     3517B-98713254
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690535
EAN/GTIN:
     4007235905359
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Sockelleuchte edelstahl 690535

Albert-Sockelleuchte 690535 aus Edelstahl mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 100 x 100 x 500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 306,75*
€ 306,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,20*
€ 316,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,56*
€ 317,02*
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 319,53*
€ 8,50*
ab € 276,51*
€ 323,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,14*
€ 352,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692035
ab € 330,17*
Ähnlich
Albert
690335
ab € 228,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.