Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte eds TC-DSE 20W 690546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte eds TC-DSE 20W 690546
Sockelleuchte eds TC-DSE 20W 690546
Artikel-Nr.:
     3517B-98750796
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690546
EAN/GTIN:
     4007235905465
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte eds TC-DSE 20W 690546

Albert-Sockelleuchte 690546 aus Edelstahl mit opalem Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 18W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 300,50*
€ 300,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,77*
€ 306,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,35*
€ 307,28*
Frei Haus
ab € 263,97*
€ 309,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,57*
€ 315,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692272
ab € 306,61*
Ähnlich
Gebr. Albert
692071
ab € 385,23*
Ähnlich
Gebr. Albert
620545
ab € 186,35*
Ähnlich
Albert
690309
ab € 152,10*
Ähnlich
Gebr. Albert
690323
ab € 185,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
690322
ab € 200,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.