Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte anth LED 1x10 Watt 3000K 622230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte anth LED 1x10 Watt 3000K 622230
Wegeleuchte anth LED 1x10 Watt 3000K 622230
Artikel-Nr.:
     3517B-98761965
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622230
EAN/GTIN:
     4007235222302
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Wegeleuchte anth LED 1x10 Watt 3000K 622230

Albert-Pollerleuchte Nr.: 622230\naus Aluminiumguss mit klarem Sicherheitsglas und satiniertem Acrylglasrahmenbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte zur Montage auf einem Fundament oder dem Erdstück 690010empfohlener Lichtpunktabstand 7 m Farbe: anthrazit Abmessung: 120 mm x 900 mm x 170 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,50*
€ 305,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,26*
€ 313,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,85*
€ 313,84*
Frei Haus
ab € 268,55*
€ 316,32*
€ 8,50*
ab € 275,87*
€ 324,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.